カテゴリ

  • 制御機器(311)
  • 電気材料(50)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(1,001)
  • MAZDA(マツダ)(1,962)
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • RS PRO(899)
  • SMC(4,754)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(540)
  • WURTH ELEKTRONIK(523)
  • エスコ(774)
  • コガネイ(284)
  • スバル(298)
  • トヨタ(739)
  • ニッサン(391)
  • ノーリツ(433)
  • フエニックス・コンタクト(437)
  • ブロードウォッチ(375)
  • ホンダ(879)
  • ミツビシ(406)
  • 大阪魂(252)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12a」の検索結果

関連キーワード
362件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:M12Aアズワン品番65-7381-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7419アズワン品番65-7451-56
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7414アズワン品番65-7451-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
  • Amphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-12PFFS-SH8C15 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 26 AWG, M12シリーズ M12A-12PFFS-SH8C15

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 1.5 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403アズワン品番65-7454-87
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS1 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS1

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC IP 012A LS1 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC IP 012A LS1

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Aハウジング材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC P 012A LS2

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2、 3ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A基準適合 = UL2251, UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0155アズワン品番65-7576-89
  • PT02A-12-10P AMPHENOL

    PT02A-12-10P

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    極数10
  • 丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
    仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:178-7017アズワン品番65-7790-11
  • 丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
    仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●コード番号:190-2268アズワン品番65-7720-18
  • Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス

    AMPHENOL
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
  • M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOL

    M12 PANEL SOLDER CONN

    AMPHENOL
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • M12 ASSY CONN AMPHENOL

    M12 ASSY CONN

    AMPHENOL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • PT06A-12-8P(SR) AMPHENOL

    PT06A-12-8P(SR)

    AMPHENOL
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    8日以内出荷
    極数12
  • UPCR012ALS1 AMPHENOL

    UPCR012ALS1

    AMPHENOL
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    ¥98,530税込¥108,383
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    BNC圧着プラグ/ジャック
    インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • B1112A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    B1112A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
    仕様●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010アズワン品番65-7385-97
  • Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QR8F01 AMPHENOL

    Amphenol, コネクタ, 16 AWG, 26 AWG, コア数:12 DCD-12AFMM-QR8F01

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0148アズワン品番65-7577-37
  • B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    B1112A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3093アズワン品番65-7485-46
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • M12 PANEL PCB CONN AMPHENOL

    M12 PANEL PCB CONN

    AMPHENOL
    ¥929~税込¥1,022~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入 AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 male circular connector which has 3 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7400-10