AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-3-75
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
RG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to6
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79382435
B1112A1-ND3G-3-75
オープン
¥
98,530
¥
108,383
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください