カテゴリ
- 制御機器(171)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- RS PRO(185)
- WURTH ELEKTRONIK(183)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(121)
- フエニックス・コンタクト(94)
- 東洋技研(93)
- SAMTEC(84)
- omron(オムロン)(73)
- NORCOMP(58)
- 日本モレックス(molex)(50)
- サトーパーツ(48)
- FCT - A MOLEX COMPANY(42)
- エスコ(36)
- JST(日本圧着端子製造)(36)
- 三菱電機(34)
- WEIDMULLER(34)
- パトライト(PATLITE)(30)
- 神保電器(28)
- MH CONNECTORS(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「15極」の検索結果

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷HighDensityD-SubSolderCupReceptacle長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF
AMPHENOL¥169税込¥1861個翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469アズワン品番65-7523-74
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3492アズワン品番65-7523-85
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459アズワン品番65-7531-10
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウント
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474アズワン品番65-7524-65
ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9973アズワン品番65-7707-04
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 15極
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:15●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 & 22A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4909アズワン品番65-7566-18
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 15極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。仕様●極数:15●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5208アズワン品番65-7555-37
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 15極
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Amphenol 62 GB プラグコネクタです。ケーブルグランド付き、コンタクト x 15、シェルサイズ 14 です。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:15●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4389アズワン品番65-7562-13
ヘッダ 15極 1.5mm 2列 1セット 10個入
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3060アズワン品番65-7509-09
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷H15シリーズDIN41612コネクタタイプHピッチ5.08mm極数15シリーズDIN41612RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ファストンオス・メスメス接続方向垂直
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781セット(25個)7日以内出荷仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381袋(50個)7日以内出荷SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。長さ(mm)30.89幅(mm)12.55ピッチ2.29mm極数15シリーズHD定格電流(A)3材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF
AMPHENOL¥299税込¥3291個7日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)39.24幅(mm)12.55極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷標準密度ハウジング圧着プラグ長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801セット(200個)7日以内出荷長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざま仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9972アズワン品番65-7708-82
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881セット(90個)7日以内出荷D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)極数15材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート