カテゴリ
- 制御機器(50)
- 事務用品(2)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「15極 jst」の検索結果

EHコネクタ用ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
EHコネクタ用コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールホース(クロ)10X15X2500
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格10X15X2500クロ図解NoMS057E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.2、GS33MR 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.4、MS072EHR-1 付属品部品_No.2、MK057E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.2、MS055E 付属品、希望付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS071EHR 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS058E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、SD057E 付属品部品_No.2、MS071EH 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS055M-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS055MR 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS072EH-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、GS51E 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2、MS058SPE-A 付属品部品 ビニールホース(クロ)10X15X2500_No.2
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)
Aratas(旧:omron)¥60~税込¥66~1個当日出荷から105日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
リングバインダー
キングジム(53件のレビュー)¥629~税込¥692~1冊当日出荷大切な書類の整理・保管に最適なロックリング式ファイル。 耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ。材質表紙:オレフィン素材貼表紙、とじ具:スチールサイズA4タテ高さ(mm)317タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30穴とじ具の種類リング式グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット
キングジム(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(3冊)当日出荷左右両開きだから使い勝手抜群! とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール幅(mm)243色青サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17112075再生紙使用マーク適合
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 15極
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 15極 3列 メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15行数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1658615-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)39.14幅(mm)18.56ピッチ(mm)2.77極数15シリーズAmplimite HDF-20定格電圧250.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷HighDensityD-SubSolderCupReceptacle長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1パック(1個)ほか当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極
WURTH ELEKTRONIK¥369税込¥4061個当日出荷仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 15極 3列 メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 15行数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.43mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-15V-S
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)20幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1mm 1列 SHR-15V-S-B (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)18幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数15シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.0mm 1列 BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数15シリーズSH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 15極, 1mm
JST(日本圧着端子製造)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 15コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最低使用温度 = -25℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:2mm 1列 PHR-15
JST(日本圧着端子製造)¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)31.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数15シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST FPC/FFC コネクタ, 15極, 1.25mm, スルーホール実装
JST(日本圧着端子製造)¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数15定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dcオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-25
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥699税込¥7691箱(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥359税込¥3951パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥439税込¥4831セット(10個)当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3
JST(日本圧着端子製造)¥83税込¥911袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)9.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-5
JST(日本圧着端子製造)¥91税込¥1001袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)14.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)19.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)22幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート