カテゴリ

  • 制御機器(171)
  • 電気材料(24)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(126)
  • SMC(33,582)
  • MAZDA(マツダ)(7,144)
  • コガネイ(3,504)
  • トヨタ(3,479)
  • ニッサン(2,682)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,643)
  • BIGM(丸山製作所)(1,767)
  • エスコ(1,697)
  • New-Era(ニューエラー)(1,475)
  • メディアカバーマーケット(1,426)
  • 大阪魂(1,403)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,166)
  • ダイハツ(967)
  • ホンダ(954)
  • CKD(929)
  • スバル(806)
  • Panasonic(パナソニック)(660)
  • 長野計器(600)
  • RS PRO(584)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3B」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:30 SL 61シリーズ SL BEF 3 B AMPHENOLAmphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:30 SL 61シリーズ SL BEF 3 BAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 30シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:30 SL 61シリーズ SL BFF 3 B AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:30 SL 61シリーズ SL BFF 3 BAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 30シリーズ = SL 61パネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = ありRoHS指令(10物質対応)対応
B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLB7771B3-ND3G-50AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極AMPHENOL
489税込538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOLSMB1251B1-3GT30G-50AMPHENOL
399税込439特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CONN ASSY SCREW AMPHENOLM12 CONN ASSY SCREWAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
SMA7471B1-3GT50G-50 AMPHENOLSMA7471B1-3GT50G-50AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMB1252B1-3GT30G-50 AMPHENOLSMB1252B1-3GT30G-50AMPHENOL
949税込1,044
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6651B1-NNYL3G-50 AMPHENOLB6651B1-NNYL3G-50AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6351B1-ND3G-50 AMPHENOLB6351B1-ND3G-50AMPHENOL
919税込1,011
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOLB6651B1-NNYL3G-75AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8 AMPHENOLAmphenol ケーブルアセンブリ Female M8AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 レセプタクルAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 9極AMPHENOL
239税込263
1個ほか
7日以内出荷
B8073A1-ND3G-75 AMPHENOLB8073A1-ND3G-75AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ AMPHENOLD-subコネクタAMPHENOL
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029アズワン品番65-7525-24
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
729税込802
1袋(20個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 レセプタクルAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 13極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 13極AMPHENOL
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:13●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3931アズワン品番65-7602-69
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極AMPHENOL
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4876極数3シェルサイズ8アズワン品番65-7586-05コンタクト形状メス
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138アズワン品番65-7571-91
M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 90°AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
B6251G3-NPP3G-50 AMPHENOLB6251G3-NPP3G-50AMPHENOL
739税込813
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136アズワン品番65-7570-49
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 3極AMPHENOL
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3654アズワン品番65-7641-98
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0137アズワン品番65-7570-06
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 3極AMPHENOL
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:6●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3905アズワン品番65-7609-07
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極AMPHENOL
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ
仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5127アズワン品番65-7646-69
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 3極AMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4625アズワン品番65-7587-73
Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50AMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)銅上にニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オスAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1袋(1600個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6333アズワン品番65-7579-33
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入AMPHENOL
25,980税込28,578
1袋(1600個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6331アズワン品番65-7578-87
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6360アズワン品番65-7578-50
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 3極AMPHENOL
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4958アズワン品番65-7596-17
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
509税込560
1袋(20個)
7日以内出荷
Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入AMPHENOL
529税込582
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6268アズワン品番65-7706-74
FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOLFCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
479税込527
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6332アズワン品番65-7578-43