カテゴリ

  • 制御機器(435)
  • 電気材料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(308)
  • RS PRO(301)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • SAMTEC(146)
  • フエニックス・コンタクト(136)
  • 東洋技研(101)
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • 七星科学研究所(67)
  • サトーパーツ(64)
  • JST(日本圧着端子製造)(41)
  • BINDER(ビンダー)(38)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(37)
  • SIEMENS(35)
  • SOURIAU(34)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
  • BULGIN(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7極」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 7極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 7極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズ
  • 丸型コネクタ 7極 プッシュプル AMPHENOL

    丸型コネクタ 7極 プッシュプル

    AMPHENOL
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Air LB 丸型コネクタレセプタクルパネル取り付けシリーズは、産業用途(ロボット、ラボテスト機器、輸送産業、工具相互接続)向けのプラスチック製丸型コネクタ製品です。最高 IP67 等級 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●極数:7●実装タイプ:プッシュプル●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プッシュプル●シリーズ:ECTA 133●コード番号:227-2331アズワン品番65-7607-50
  • Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合
    極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0 A, 80.0A●定格電圧:630.0 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:7P●コード番号:195-0858アズワン品番65-7700-23
  • Amphenol DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
    タイプ(シールド/非シールド)シールド極数7シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN45329保護等級IP40動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート
    用途自動化。計装。配電。ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    5極と7極の2種類の構成があります。ストレートケーブルソケット。AmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。
    極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント T3486000 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント T3486000

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5166アズワン品番65-7565-76
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5331アズワン品番65-7565-97
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4557アズワン品番65-7544-75
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10 です。はんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4368アズワン品番65-7551-05
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10 です。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは F です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4374アズワン品番65-7550-33
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10、760 偏差。はんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4369アズワン品番65-7561-64
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5122アズワン品番65-7567-22
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 16 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4705アズワン品番65-7566-56
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4869アズワン品番65-7558-34
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10 です。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは E です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4370アズワン品番65-7546-76
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、07 コンタクト、シェルサイズ 10、044 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは F です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4291アズワン品番65-7547-50
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5169アズワン品番65-7558-13
  • MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4720アズワン品番65-7559-39
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4558アズワン品番65-7551-49
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4690アズワン品番65-7567-99
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4546アズワン品番65-7549-86
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5168極数7アズワン品番65-7551-83コンタクト形状メス
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4541アズワン品番65-7560-40
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62 GB プラグコネクタは、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10、044 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4372アズワン品番65-7554-53
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4664アズワン品番65-7550-19
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4545アズワン品番65-7543-57
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5069アズワン品番65-7549-67
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5070アズワン品番65-7563-48
...