MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol 62 GB プラグコネクタは、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10、044 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
- 仕様
- ●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4372
- アズワン品番
- 65-7554-53
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ















