カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • NSK(日本精工)(13)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • スズキ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NOK(1)
  • バンドー化学(1)
  • 富士電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • 三菱(1)
  • 森本精密シャフト(1)
  • 多摩興業(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7205a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOL

    USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
pa205特集