カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(81)
  • ダイヤトレンド(25)
  • 菊水化学工業(11)
  • CKD(8)
  • 東日興産(TN)(8)
  • イスカル(6)
  • エスケー化研(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • KITO(キトー)(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • シーケー金属(4)
  • 高島計器(4)
  • サンドビック(3)
  • 日東工業(3)
  • 吉年(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75a25」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき

    AMPHENOL
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっき

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応