カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「9635-01」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Molex, ポート数:2日本モレックス(molex)
399税込439
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングルポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 48406シリーズ番号 = 484060003コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 ℃の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、基板上で正確に位置決めし、しっかりと保持できます。これらのUSB 3.0コネクタには、さまざまな取り付け構成があり、柔軟な設計が可能です。また、スタック型やデュアルポートタイプも用意されています。コネクタのコンタクトの高さがさまざまな製品があり、低プロファイル用途で使用するときに垂直スペースを節約できます。. 品番 ; 812-9617 812-9617 - 上面実装、コンタクト高さ6.09 mm 品番 ; 812-9623 812-9623 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ0.36 mm 品番 ; 812-9626 812-9626 - 反転実装、コンタクト高さ4.06 mm 品番 ; 812-9629 812-9629 - 上面実装、コンタクト高さ4.00 mm 品番 ; 812-9632 812-9632 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.00 mm 品番 ; 812-9635 812-9635 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.75 mm 品番 ; 812-9641 812-9641 - 上面実装、コンタクト高さ4.07 mm 品番 ; 812-9645 812-9645 - 上面実装、スタック型、高さ15.50 mm 品番 ; 812-9654 812-9654 - 垂直実装、スタック型、高さ15.00 mm 品番 ; 812-9657 812-9657 - 垂直実装、スタック型、高さ14.88 mm. 特長と利点. USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合 5000回の挿抜に耐える堅牢設計 USB 2.0の10倍の高速データ転送速度 耐熱性ハロゲンフリーハウジング キーイング及び極性化 基板の位置決めと保持 柔軟な設計に対応できる各種の取り付け構成 スタック型を用意 低プラットフォーム用途向けの各種のコンタクト高さ. 製品用途の情報. USB 3.0コネクタは、高速コンピューティング、コンシューマ、車載機器などで使用するのに適しています。主な用途には、ハイエンドコンピューティング、PC、光学ディスク、ハードディスク、家電、ホームセキュリティ、車載インフォテイメント、ドライバアシストなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズ ケンツメディコ血圧計腕帯[カフブラダーセット] B+CUFシリーズケンツメディコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1式
翌々日出荷
腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス(腕帯)グレー(成人用のみ紺)
水銀レス血圧計 ケンツメディコ水銀レス血圧計ケンツメディコ
15,980税込17,578
1箱
翌々日出荷
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡LEDライト付ルーペ (スライド式)名古屋眼鏡(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
レンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)39×45付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABS使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 41個入WURTH ELEKTRONIK
9,998税込10,998
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9635アズワン品番65-7489-21
ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径60mm レース幅22mmSKF(日本エスケイエフ)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9635アズワン品番65-7978-20
(MC963)バック ASSY,フロント シート,RH 三菱ふそう(MC963)バック ASSY,フロント シート,RH三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタールRiLineコンパクト ボード バスバー内蔵リタール
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
(16296)HOSE, WATER BY-PASS, NO.8 トヨタ(16296)HOSE, WATER BY-PASS, NO.8トヨタ
389税込428
1個
3日以内出荷
(38396)ウインチ ロワーステー LH トヨタ(38396)ウインチ ロワーステー LHトヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(51796)BRACKET, SIDE STEP, トヨタ(51796)BRACKET, SIDE STEP,トヨタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
(65496)リヤボデーガードフレーム シール NO.4 トヨタ(65496)リヤボデーガードフレーム シール NO.4トヨタ
279税込307
1個
3日以内出荷
(75896)モールディング テープ NO.2 トヨタ(75896)モールディング テープ NO.2トヨタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(59196)ノイズシャッタ シール NO.1 トヨタ(59196)ノイズシャッタ シール NO.1トヨタ
409税込450
1個
3日以内出荷
(96350)アンダー ミラー アッシ UDトラックス(96350)アンダー ミラー アッシUDトラックス
25,380税込27,918
1個
10日以内出荷
(96350)ミラー アッシー、アンダー UDトラックス(96350)ミラー アッシー、アンダーUDトラックス
18,360税込20,196
1個
10日以内出荷
F 350-17 GLD [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-X]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
32日以内出荷
その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
材質アルミニウム (A6061材)ゴールドサイズ17インチ備考【スプロケット】ゲイルスピード専用品(CT125は純正品を使用)規格JWL規格製法鍛造適合車種WR250F 02-05参考質量(kg)【CT125(185-17)】フロント:3.20(純正160-17: 3.51kg)、リア:3.44(純正160-17: 3.84kg)※カラー、スプロケット、キャリア除く。
F 350-17 GLD [TYPE-X] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-X]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
32日以内出荷
その名の通り、クロスメッシュのスポークデザインが目を引くTYPE-X(クロス)。スーパーモタードやクロスカントリー。あらゆるエクストリームスポーツをイメージした特別なモデルです。共通したデザインを持ちながら、各カテゴリーごとに最適にチューニングされた設計で車両の運動性能を高めます。ワイヤースポークからの交換ではチューブレス化され、メンテナンスやパンクのリスクも軽減。未舗装路や長距離移動も安心して楽しめます。
材質アルミニウム (A6061材)ゴールドサイズ17インチ備考【スプロケット】ゲイルスピード専用品(CT125は純正品を使用)規格JWL規格製法鍛造参考質量(kg)【CT125(185-17)】フロント:3.20(純正160-17: 3.51kg)、リア:3.44(純正160-17: 3.84kg)※カラー、スプロケット、キャリア除く。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら