カテゴリ
- 制御機器(608)
- 電気材料(29)
- パソコン/周辺機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(4)
- SAMTEC(879)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(510)
- フエニックス・コンタクト(488)
- RS PRO(439)
- WURTH ELEKTRONIK(436)
- 日本モレックス(molex)(170)
- omron(オムロン)(153)
- 東洋技研(111)
- JST(日本圧着端子製造)(107)
- サトーパーツ(84)
- SOURIAU(83)
- HIROSE(ヒロセ電機)(82)
- 七星科学研究所(80)
- BULGIN(69)
- ワゴジャパン(63)
- ハーティング(60)
- HARWIN(54)
- 三菱電機(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「8極」の検索結果

丸型コネクタ 8極 M8 表面実装
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873アズワン品番65-7585-44
Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個当日出荷UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。極数8シリーズC091B定格電圧100Vac定格電流(A)5プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル
AMPHENOL¥549税込¥6041個7日以内出荷Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、8 ポジション、A コード、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5622アズワン品番65-7607-37
Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです用途自動化計装配電ロボット認定極数8シリーズsignalmateC091定格電圧(V)100定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーシェルサイズ20mmRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3→6動作温度範囲(℃)-40→100結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:8P●コード番号:195-0832アズワン品番65-7668-11
DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1948アズワン品番65-7652-83
Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷パネルソケット.このAmphenol製のC091D金属パネルソケットには、かん合尻すぼみの溝を確実に密封するためのスチールねじとロックリングが付いています。極数8シリーズSignalmateC091定格電圧(V)150定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)メタル動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:8P●コード番号:195-0828アズワン品番65-7667-89
ヘビーデューティコネクタ 8極 42 V
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。仕様●タイプ:Dタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP00●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8941アズワン品番65-7713-39
Amphenol DINプラグ 8極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジングタイプ(シールド/非シールド)シールド極数8シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN45326保護等級IP40動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1946アズワン品番65-7622-69
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P021 8 極レセプタクル、( 1 ) 8 ピンバスバー:52 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5766アズワン品番65-7719-37
丸型コネクタ 8極 M12 プッシュプル
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A08MAPAN-AS1●コード番号:230-2208アズワン品番65-7569-16
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5807アズワン品番65-7720-57
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.48mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9834アズワン品番65-7716-85
Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照極数8シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5866アズワン品番65-7716-27
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5878アズワン品番65-7574-22
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5763アズワン品番65-7720-84
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PA-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き A、グレーコンタクトが付属仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5761アズワン品番65-7723-18
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
丸型コネクタ 8極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●コード番号:236-8395アズワン品番65-7502-02
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:52.6mm●深さ:39.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5847アズワン品番65-7722-92
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトが用意され、メス 90 ° ジャックスクリューを使用したフィッティングとライトアングル PC テール標準が採用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9533アズワン品番65-7513-94
ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷。UL、CSA。Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート。Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985アズワン品番65-7789-90
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524アズワン品番65-7513-77
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2761アズワン品番65-7500-07
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = 電源コネクタオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 19.65mm深さ = 31.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント
AMPHENOL¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759アズワン品番65-7500-34
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥349税込¥3841個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 25.2mm幅 = 36.36mm深さ = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
...