カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 電気材料(27)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(76)
  • RS PRO(1,083)
  • エスコ(974)
  • SAMTEC(867)
  • アサ電子工業(488)
  • Igus(イグス)(437)
  • 大阪魂(315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(303)
  • 三木プーリ(273)
  • WURTH ELEKTRONIK(234)
  • MICROCHIP(199)
  • MAD MAX(マッドマックス)(180)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(164)
  • 日本モレックス(molex)(147)
  • アズワン(136)
  • TAKIGEN(タキゲン)(122)
  • HARWIN(115)
  • 水本機械製作所(114)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • Festo(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm2」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 98414-G06-08ULFAMPHENOL
6,498税込7,148
1セット(56個)
7日以内出荷
省スペース2mm間隔モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性コンタクトあたりの定格最大電流:2A高温熱可塑樹脂製ハウジングリフローはんだ付けに対応誤かん合を防止するキーイング機能ラッチングスロットによる確実なかん合接続ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号98414シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9536アズワン品番65-7704-97
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトが用意され、メス 90 ° ジャックスクリューを使用したフィッティングとライトアングル PC テール標準が採用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9533アズワン品番65-7513-94
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9526アズワン品番65-7700-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。取り付けにオス 90 ° ガイドを使用し、ライトアングル PC テール規格を採用した 008 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9531アズワン品番65-7513-22
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524アズワン品番65-7513-77
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9529アズワン品番65-7516-27
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 8極 2mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 8極 2mm 2列 ストレートAMPHENOL
679税込747
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-708LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89361-708LFAMPHENOL
6,998税込7,698
1セット(46個)
7日以内出荷
FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm極数8シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入AMPHENOL
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4683アズワン品番65-7500-42
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 500個入AMPHENOL
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4698アズワン品番65-7780-25
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9457アズワン品番65-7512-88
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 500個入AMPHENOL
35,980税込39,578
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4682アズワン品番65-7488-34
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4699アズワン品番65-7487-37
Amphenol 基板接続用ヘッダ T816シリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol 基板接続用ヘッダ T816シリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
123,300税込135,630
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = T816ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 8行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LFAMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
659,800税込725,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、ワイヤサイズ 2830 AWG、継手ハーネス用ジャックスクリューを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9527アズワン品番65-7513-93
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
659,800税込725,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9525アズワン品番65-7513-53
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
719,800税込791,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9523アズワン品番65-7690-54
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
699,800税込769,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトを実現し、オスストレートガイド継手とストレート PC テール規格を採用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9537アズワン品番65-7514-04
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 8極 2.54mm 2列 ライトアングル AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Quickieシリーズ 8極 2.54mm 2列 ライトアングルAMPHENOL
679税込747
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LFAMPHENOL
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LFAMPHENOL
63,980税込70,378
1袋(500個)
7日以内出荷
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル誤かん合を防止する極性化フリクションロックで確実にかん合接続ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装AMPHENOL
64,980税込71,478
1セット(700個)
7日以内出荷
2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMTウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
タイプレセプタクルピッチ1.27mm極数8シリーズMINITEK定格電圧(V)125定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入AMPHENOL
599,800税込659,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートガイド継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9458アズワン品番65-7513-74
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入AMPHENOL
599,800税込659,780
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9453アズワン品番65-7513-83
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入AMPHENOL
569,800税込626,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートジャックスクリュー継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9456アズワン品番65-7708-56
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LFAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-004LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-004LFAMPHENOL
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)10.08幅(mm)6.59ピッチ2.54mm極数8シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
コネクタ バックプレーン RCPT 8POS 2MM AMPHENOLコネクタ バックプレーン RCPT 8POS 2MMAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL 89039 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:4 列ピッチ:2mmアズワン品番65-1376-27
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-008LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-008LFAMPHENOL
48,980税込53,878
1袋(500個)
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)20.24幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数16シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチAMPHENOL
2,290税込2,519
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 52601-G10-8LF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 52601-G10-8LFAMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(208個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
BTB コネクタ RCPT 8POS 2列 2.54MM AMPHENOLBTB コネクタ RCPT 8POS 2列 2.54MMAMPHENOL
749税込824
1個
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:8 コネクタ マウント:表面実装 製品群:FCI Dubox 71609 シリーズ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1375-63
太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 AMPHENOL太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入AMPHENOL
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15
基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:垂直レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:表面実装●シリーズ:BergStak●シリーズ番号:10142890-030A3EHLF●コード番号:216-1785アズワン品番65-7508-74
ICC 基板接続用ピンヘッダ 32極 1.8mm 2列 1セット 5個入 AMPHENOLICC 基板接続用ピンヘッダ 32極 1.8mm 2列 1セット 5個入AMPHENOL
3,198税込3,518
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0016アズワン品番65-7542-59
ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 5個入 AMPHENOLICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 5個入AMPHENOL
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0014アズワン品番65-7709-65
ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 200個入 AMPHENOLICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 200個入AMPHENOL
66,980税込73,678
1セット(200個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0013アズワン品番65-7717-07