カテゴリ
- 制御機器(48)
- 電気材料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(10)
- Alpha Wire(78)
- GB[制御機器](33)
- HARWIN(86)
- HIROSE(ヒロセ電機)(47)
- JST(日本圧着端子製造)(166)
- Lumberg Automation(47)
- PANDUIT(パンドウイット)(72)
- RS PRO(395)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(516)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(34)
- ニチフ(76)
- ハーティング(50)
- フエニックス・コンタクト(31)
- ワゴジャパン(32)
- 冨士端子工業(26)
- 大栄電線工業(70)
- 日本モレックス(molex)(182)
- 東京電線工業(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「AWG22」の検索結果
特価
関連キーワード

Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 100個入
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8752アズワン品番65-7540-80
Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷。Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8753アズワン品番65-7585-41
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)欠品中仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(20個)8日以内出荷仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-2031 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥259,800税込¥285,7801袋(5000個)7日以内出荷シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(5000個)7日以内出荷シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-20141 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥429,800税込¥472,7801袋(5000個)8日以内出荷シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 12 20mm AWM-12P 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981袋(200個)7日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。種類ウェッジロック極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 8 20mm AWM-8S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681袋(200個)7日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。種類ウェッジロック極数8シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 4 20mm AT62-20-0122 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801袋(4000個)7日以内出荷極数4シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号62
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 4 20mm AWM-4P 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥9,898税込¥10,8881袋(500個)7日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。極数4シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 4 20mm AWM-4S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981袋(500個)7日以内出荷種類ウェッジロック極数4シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 6 20mm AWM-6P 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781袋(500個)8日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。種類ウェッジロック極数6シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 8 20mm AWM-8P 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥979税込¥1,0771袋(25個)8日以内出荷AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。種類ウェッジロック極数8シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 3 20mm AWM-3S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥529税込¥5821袋(25個)欠品中AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。極数3シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 2 20mm AWM-2S 22 → 16 AWG
AMPHENOL¥949税込¥1,0441袋(50個)8日以内出荷種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781セット(500個)8日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 76347-302LF
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(100個)8日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-301LF
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801セット(15000個)8日以内出荷Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。シリーズDUBOX材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102E14S-2P
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:2●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5397アズワン品番65-7550-47
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5402アズワン品番65-7557-28
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:3●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5370アズワン品番65-7556-87
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5399アズワン品番65-7555-31
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:29●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5404アズワン品番65-7556-78
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5383アズワン品番65-7543-91
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5375アズワン品番65-7556-17
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5384シェルサイズ14アズワン品番65-7563-53コンタクト形状オス
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5380アズワン品番65-7556-31
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷。Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5361アズワン品番65-7550-01
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5365アズワン品番65-7555-75
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷。Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5393アズワン品番65-7566-89
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら