Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート オス 8 20mm AWM-8S 22 → 16 AWG
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
- 種類
- ウェッジロック
- 極数
- 8
- シリーズ
- ATM
- 端子長さ(mm)
- 20
- 適合電線サイズ
- 22→16AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(200個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























