カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • 共立理化学研究所(8)
  • 東亜DKK(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • セントラル科学(3)
  • アズワン(7)
  • MICROCHIP(6)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • ホンダ(1,746)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(689)
  • 大阪魂(339)
  • 三菱ふそう(323)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(300)
  • 長谷川工業(279)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
  • MARWI(144)
  • KTM(133)
  • BMW(120)
  • SPARKFUN(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「COD」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
欠品中
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CONN RA DCODE MATED IP AMPHENOLM12 CONN RA DCODE MATED IPAMPHENOL
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CONN RIGHT ANGLE ACODE AMPHENOLM12 CONN RIGHT ANGLE ACODEAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M12 RA DCODE MATED IP SHIELDED AMPHENOLM12 RA DCODE MATED IP SHIELDEDAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
HD Connector Powerlok Gen 1 X coding AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1 X codingAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0211アズワン品番65-7780-47
HD Connector Powerlok Gen 1 X Coding AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1 X CodingAMPHENOL
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0213アズワン品番65-7781-92
HD Connector Powerlok Recp M8 Y Coding AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp M8 Y CodingAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0228アズワン品番65-7783-52
HD Connector Powerlok Recp V Code Singl AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp V Code SinglAMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0196アズワン品番65-7783-37
HD Connector Powerlok Recp V Code Singl AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp V Code SinglAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0194アズワン品番65-7781-70
HD Connector Powerlok Recp W coding M8 AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp W coding M8AMPHENOL
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0206アズワン品番65-7783-83
M12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
HD Connector Powerlok Recp U Code Singl AMPHENOLHD Connector Powerlok Recp U Code SinglAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0190アズワン品番65-7782-85
Hood coupling application metric AMPHENOLHood coupling application metricAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748アズワン品番65-7585-98
Hood coupling application metric 1箱 10個入 AMPHENOLHood coupling application metric 1箱 10個入AMPHENOL
22,980税込25,278
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8747アズワン品番65-7540-72
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL
7,298税込8,028
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
Heavy Mate Connector Hood Top Entry High AMPHENOLHeavy Mate Connector Hood Top Entry HighAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8693アズワン品番65-7540-26
Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 AMPHENOLHeavy Duty Power Connector Pin Module 12AMPHENOL
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049アズワン品番65-7624-52
Heavy Duty Power Connector Pin Module 12 1袋 5個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connector Pin Module 12 1袋 5個入AMPHENOL
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2048アズワン品番65-7626-82
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入AMPHENOL
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housingThis RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170アズワン品番65-7570-50
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOLUSBコネクタ C タイプ メス スルーホールAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applicationsMating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A currentAvailable in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34