カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(80)
  • CKD(60)
  • ワゴジャパン(46)
  • KTM(30)
  • 長野計器(28)
  • Vivotek(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • Zebra Technologies(17)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • KOPEX(13)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • RECOM(11)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • SIEMENS(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • SCHURTER(8)
  • PICO TECHNOLOGY(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EN07」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 7極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
209,800税込230,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
DINコネクタ 5極 メス パネルマウント AMPHENOLDINコネクタ 5極 メス パネルマウントAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2004アズワン品番65-7624-51
DINコネクタ 6極 メス パネルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス パネルマウントAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005アズワン品番65-7658-60
Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOLAmphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応