カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(803)
  • パナソニック電工(4)
  • 日東工業(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • EV(2)
  • Tech-EV(16)
  • EcoFlow(エコフロー)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 未来工業(18)
  • イースタン精工(6)
  • 三菱ふそう(3,652)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,642)
  • ホンダ(1,823)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,347)
  • BMW(1,112)
  • KTM(942)
  • 日野自動車(812)
  • (726)
  • ミツビシ(592)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EV」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ:90度寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
Amphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSB AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSBAMPHENOL
7,998税込8,798
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類レセプタクルシリーズSLP範囲SurLokPlus行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSR AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ, 1列 SLPRBTPSRAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様BetterWorld製品:あり種類レセプタクルシリーズSLP範囲SurLokPlus行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01001-50 AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ RL01001-50AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01001-95 AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ RL01001-95AMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01201-120RE AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ RL01201-120REAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様BetterWorld製品:あり種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL00801-50BK AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ RL00801-50BKAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01001-70RE AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ RL01001-70REAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様BetterWorld製品:あり種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL00361-10RE AMPHENOLAmphenol Industrial EV コネクタ RL00361-10REAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1800 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1800AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Housing 24 pole with 2-lever-locking AMPHENOLHousing 24 pole with 2-lever-lockingAMPHENOL
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8703アズワン品番65-7541-07
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-levAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8682アズワン品番65-7586-23
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M25x1.AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8730アズワン品番65-7541-29
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-levAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8677アズワン品番65-7540-94
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M32x1.AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8732アズワン品番65-7586-27
Housing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入 AMPHENOLHousing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入AMPHENOL
79,980税込87,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用ハウジングは、E24 サイズのダブルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8702アズワン品番65-7540-33
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入 AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial ハウジングサイズ E16 シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8676アズワン品番65-7542-94
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入 AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入AMPHENOL
40,980税込45,078
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial ハウジングサイズの E24 シングルレバーは、頑丈で耐摩耗性の高い構造により、過酷な環境で使用できるように設計され、優れた EMC 保護と耐振性を実現しています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8681アズワン品番65-7540-32
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. 1箱 10個入 AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. 1箱 10個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8729アズワン品番65-7540-22
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. 1箱 10個入 AMPHENOLHood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. 1箱 10個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8731アズワン品番65-7543-03
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極AMPHENOL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656アズワン品番65-7584-27
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ AMPHENOL電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジAMPHENOL
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。
仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977アズワン品番65-7713-96
b8ev特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b8ev