カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(3)
  • SanDisk(サンディスク)(28)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(18)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(12)
  • エレコム(38)
  • トランセンド(25)
  • Apacer(3)
  • CKD(73)
  • サンワサプライ(10)
  • ロジテック(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ホンダ(115)
  • StarTech.com(104)
  • ERECTA(エレクター)(94)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(94)
  • CONTEC(コンテック)(83)
  • NEC(82)
  • 三菱ふそう(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOLAmphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップAMPHENOL
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MN AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56極数8ポート数1深さ(mm)38方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
9,798税込10,778
1セット(16個)
5日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタAMPHENOL
549税込604
1個
7日以内出荷
8609シリーズFCI8609シリーズの業務用のDIN41612基板用コネクタ製品です。このコネクタには、さまざまなコンタクトタイプがあります。ライトアングル2.54mmピッチはんだ銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
H15シリーズDIN41612コネクタ
タイプHピッチ5.08mm極数15シリーズDIN41612RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ファストンオス・メスメス接続方向垂直
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 64極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
5,298税込5,828
1セット(16個)
7日以内出荷
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数64定格電圧1kVac定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
759税込835
1個
7日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C1ピッチ2.54mm極数32シリーズ8609行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/c接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
679税込747
1個
7日以内出荷
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ(mm)2.54極数96定格電圧1kVac定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
関連キーワード
ssd コピー特集