カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(2,360)
  • 黒田精工(1,512)
  • ホンダ(517)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(509)
  • NASTA(ナスタ)(381)
  • azbil(旧:山武)(283)
  • メディアカバーマーケット(279)
  • TORRAS(153)
  • MARWI(144)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(136)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(136)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • StarTech.com(91)
  • BUFFALO(バッファロー)(77)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(68)
  • ミドリ安全(60)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(48)
  • NEC(44)
  • GATOR Case(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAS」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸形コネクタ SJSシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SJSシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4, 5極 オスAMPHENOL
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4, 5取り付けタイプ = インラインコンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = SJSハウジング材質 = ポリアミド
Amphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オスAMPHENOL
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDFMD動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オスAMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 5極 オスAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 25A定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 22極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 22極 オスAMPHENOL
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 オスAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 オスAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 メスAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SLGDEFシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLGDEFシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メスAMPHENOL
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLGDEF動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 22極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 22極 メスAMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メスAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 400 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウムコンタクトめっき = 金
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メスAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メスAMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 7極 オスAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
関連キーワード
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv