カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(766)
  • 長谷川工業(228)
  • Wera(139)
  • NASTA(ナスタ)(117)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • TRUSCO(29)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(29)
  • DHA Corporation(28)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • AZLA(アズラ)(19)
  • StarTech.com(17)
  • アズワン(14)
  • ホームテイスト(14)
  • SANWA(三和電気工業)(13)
  • NEC(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • TP-LINK(10)
  • ミドリ安全(9)
  • トランセンド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)

「TAS」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック AMPHENOL同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャックAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
当日出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5504アズワン品番65-7714-87
Amphenol 丸形コネクタ SJSシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SJSシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4, 5極 オスAMPHENOL
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4, 5取り付けタイプ = インラインコンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = SJSハウジング材質 = ポリアミド
Amphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オスAMPHENOL
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDFMD動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv