カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • シヤチハタ(100)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • MURATA(村田製作所)(1,656)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,471)
  • SIBATA(柴田科学)(1,363)
  • メディアカバーマーケット(1,221)
  • ホンダ(834)
  • RS PRO(772)
  • 三菱ふそう(679)
  • ハタヤリミテッド(657)
  • サカエ(538)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(514)
  • MV AGUSTA(427)
  • BMW(425)
  • KTM(418)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(349)
  • Sensata / Crydom(303)
  • SPARKFUN(285)
  • スリーピース(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAT」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1AMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック AMPHENOL同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャックAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SNAMPHENOL
9,860税込10,846
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数6定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)7.5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52) AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-65シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52) AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52)AMPHENOL
9,340税込10,274
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きレセプタクルは、ソケットコンタクト付きのプラグとのみかん合します。ソケットコンタクト付きレセプタクルは、ピンコンタクト付きプラグとのみかん合します。.角形フランジレセプタクル
極数13定格電圧(V)400ac、500dc定格電流(A)5表面処理コンタクト:金材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11結線方法圧着オス・メスメスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプウォールマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52) AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52)AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数13定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ11結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SNAMPHENOL
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数13シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ11メッキシェル:黒色亜鉛ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52) AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52)AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数37シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ15結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52) AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52)AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8851アズワン品番65-7608-67
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8855アズワン品番65-7649-11
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8884アズワン品番65-7601-70
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8863アズワン品番65-7661-49
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8865アズワン品番65-7606-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8857アズワン品番65-7650-35
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8880アズワン品番65-7598-95
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8874アズワン品番65-7596-67
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8869アズワン品番65-7602-17
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8850アズワン品番65-7656-21
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8871アズワン品番65-7604-50
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8879アズワン品番65-7598-51
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862アズワン品番65-7655-04
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8866アズワン品番65-7599-58
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8888アズワン品番65-7615-02
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8887アズワン品番65-7596-34
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8873アズワン品番65-7658-67
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8859アズワン品番65-7658-70
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8875アズワン品番65-7607-82
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8856アズワン品番65-7610-85
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ オスAMPHENOL
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8881アズワン品番65-7616-54
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8864アズワン品番65-7605-64
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8872アズワン品番65-7614-21
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8868アズワン品番65-7613-60
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870アズワン品番65-7601-03
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8886アズワン品番65-7613-59
モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOLモジュラーコネクタ TV シリーズ メスAMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8883アズワン品番65-7601-17