カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • 長野計器(76)
  • SMC(58)
  • ミツビシ(55)
  • ホンダ(34)
  • シルファー(27)
  • エスコ(25)
  • 大阪魂(16)
  • イチネンTASCO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ピーシーエー(11)
  • スバル(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • コンサス(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ニッサン(7)
  • 京セラ(6)
  • ゴールドウイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-133」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Nタイプコネクタ AMPHENOL

    Nタイプコネクタ

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MJ 銀めっき

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応