カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- HASCO(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SK(新潟精機)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- マキタ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
「a4889」の検索結果
特価

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4889アズワン品番65-7550-65
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極
AMPHENOL¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:7●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4889アズワン品番65-7644-17