カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- EPCOS(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- KITO(キトー)(6)
- MANN-FILTER(8)
- MAZDA(マツダ)(147)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SMC(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- エスコ(7)
- サンコー(三甲)(7)
- テンパール工業(5)
- トヨタ(18)
- ナンシン(5)
- ニッサン(112)
- ハンマーキャスター(10)
- ミヤコ自動車(4)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-3-75
AMPHENOL¥98,530税込¥108,3831袋(100個)7日以内出荷BNC圧着プラグ/ジャックインピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷BNC圧着プラグ/ジャック適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801袋(100個)8日以内出荷バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら