カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • 三菱電機(37)
  • 日伸理化(35)
  • 富士電機(23)
  • SMC(20)
  • スバル(17)
  • SIEMENS(16)
  • エスコ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • TRACO POWER(11)
  • NORCOMP(8)
  • 東邦歯科産業(8)
  • コガネイ(6)
  • KEMET(6)
  • ABB(6)
  • レイ・アウト(6)
  • 弘進ゴム(5)
  • ぺんてる(5)
  • STS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-37」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズAMPHENOL
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302 AMPHENOLAmphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2AMPHENOL
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタAmphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915アズワン品番65-7582-94