カテゴリ
- 制御機器(1,876)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 電気材料(19)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(80)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KITACO(2,901)
- omron(オムロン)(1,844)
- Panasonic(パナソニック)(2,054)
- RS PRO(4,185)
- SIEMENS(1,874)
- SMC(15,441)
- TRACO POWER(1,663)
- WURTH ELEKTRONIK(1,635)
- エスコ(1,806)
- スバル(1,896)
- トヨタ(2,752)
- フエニックス・コンタクト(2,935)
- ホンダ(13,144)
- メディアカバーマーケット(3,041)
- 三木プーリ(1,739)
- 三菱ふそう(13,519)
- 三菱電機(9,077)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(308)
「ac」の検索結果
商品豆知識

MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4971アズワン品番65-7564-88
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4968アズワン品番65-7560-63
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 10極
AMPHENOL¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4970アズワン品番65-7560-86
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっき
AMPHENOL¥759税込¥8351個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 19極
AMPHENOL¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4969アズワン品番65-7564-64
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4966アズワン品番65-7565-66
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 10極
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4962アズワン品番65-7560-19
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4964アズワン品番65-7568-01
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 UE27AC54100
AMPHENOL¥999税込¥1,0991袋(10個)8日以内出荷シリーズUE27ポート数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 19極
AMPHENOL¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4972アズワン品番65-7567-11
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4965アズワン品番65-7560-41
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 5極
AMPHENOL¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4963アズワン品番65-7565-42
MIL規格丸型コネクタ AC シリーズ オス 4極
AMPHENOL¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●実装タイプ:ケーブル●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4973アズワン品番65-7543-90
Amphenol PCD US XLRコネクタ オス 5極 ライトアングル パネルマウント AC5MDZ 銀めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)極数5定格電流(A)7.5材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート パネルマウント AC7MDZ 金めっき
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 7極 ストレート ケーブルマウント AC7MJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5FJ 錫めっき
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっき
AMPHENOL¥869税込¥9561個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル パネルマウント AC3FDZ 錫めっき
AMPHENOL¥829税込¥9121個7日以内出荷ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)極数3定格電流(A)15材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント AC5FPZ 錫めっき
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっき
AMPHENOL¥779税込¥8571個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき
AMPHENOL¥969税込¥1,0661個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 400A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM400
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 400A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = 高電圧バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 315A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM315
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 315A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 200A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM200
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 200A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 350A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM3502
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 250A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM2502
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67, IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 250A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM250
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
...