Amphenol Industrial XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル スルーホール実装 AC3MAH4-SW-B ニッケルの上に金めっき
XLRシャーシ取り付けコネクタ.金めっきコンタクト付き垂直基板実装内蔵スイッチを備えた、Amphenol業界標準基板フットプリント熱可塑樹脂XLR3極オスコネクタです。この耐久性の高いXLRコネクタは、マイク、サウンド/ビデオミキサー、能動ラウドスピーカーなどや、その他多くの業務用オーディオ用途に最適です。.機械加工コンタクト業界標準のプリントパターン
- 極数
- 3
- 定格電圧
- 133V
- 定格電流(A)
- 6
- 材質(ハウジング)
- 亜鉛合金ダイキャスト
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- 動作温度(℃)
- (Min)-25、(Max)+75
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 表面処理(コンタクト)
- ニッケルの上に金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1袋(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























