カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(82)
  • KTM(78)
  • シュナイダーエレクトリック(72)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(47)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(30)
  • 関西通信電線(25)
  • マスプロ電工(21)
  • 日本アンテナ(19)
  • audio-technica(16)
  • エレコム(15)
  • スバル(15)
  • カナレ電気(14)
  • DXアンテナ(14)
  • onsemi(13)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • サン電子(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atv」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、標準シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV06●コード番号:195-6018アズワン品番65-7720-36
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6004アズワン品番65-7716-44
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6019アズワン品番65-7719-06
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6022アズワン品番65-7717-26
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV04●コード番号:195-6010アズワン品番65-7719-98
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 極レセプタクル、キー A、バス
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6009アズワン品番65-7719-99
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー B、標準シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6023アズワン品番65-7721-94
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6014アズワン品番65-7722-08
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
18 ポジションフランジ取り付けレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6006アズワン品番65-7766-36
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:230A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35mm●幅:47.8mm●深さ:73.1mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9940アズワン品番65-7666-77
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、縮小された二重シール
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6021アズワン品番65-7722-20
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B、ダブル縮小シール
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6016アズワン品番65-7720-35
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6013アズワン品番65-7716-45
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー B、縮小された二重シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6025アズワン品番65-7721-96
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクルAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6017アズワン品番65-7724-23
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
18 ポジションフランジ取り付けレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B、二重縮小シール
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6007アズワン品番65-7722-93
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー A、ダブル縮小シール
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6012アズワン品番65-7722-07
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1NAMPHENOL
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)43.1極数8深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFTVX実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MN AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56極数8ポート数1深さ(mm)38方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOLAmphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップAMPHENOL
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6N AMPHENOLAmphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6NAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類レセプタクル端子極数8ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN AMPHENOLAmphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
種類レセプタクル端子極数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププッシュプルLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
取り付け クリップ 熱可塑性プラスチック ブラック AMPHENOL取り付け クリップ 熱可塑性プラスチック ブラックAMPHENOL
269税込296
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ
取り付け クリップ ステンレス スチール 13MM AMPHENOL取り付け クリップ ステンレス スチール 13MMAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-72
取り付け クリップ スチール 13MM AMPHENOL取り付け クリップ スチール 13MMAMPHENOL
859税込945
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-71
取り付け クリップ ステンレス スチール 11MM AMPHENOL取り付け クリップ ステンレス スチール 11MMAMPHENOL
869税込956
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-70