カテゴリ

  • 制御機器(140)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(472)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(305)
  • RS PRO(178)
  • 日本モレックス(molex)(118)
  • StarTech.com(117)
  • HARWIN(94)
  • JST(日本圧着端子製造)(75)
  • Alpha Wire(75)
  • 大栄電線工業(72)
  • ワゴジャパン(56)
  • Qlight(54)
  • EBM PAPST(46)
  • WEIDMULLER(44)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(41)
  • ハーティング(41)
  • エレコム(40)
  • サトーパーツ(36)
  • 東京電線工業(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg24」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGAMPHENOL
5,498税込6,048
1袋(500個)
7日以内出荷
圧着レセプタクル及びピンコンタクトは、8656シリーズD-Subソケットハウジングで使用します。この圧着d-sub圧着コンタクトは金フラッシュめっきが施され、24→20AWG又は28→24AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。
長さ(mm)14.35タイプコンタクト:ソケットシリーズ8656定格電流(A)5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWGAMPHENOL
339税込373
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWGコンタクトタイプ = シグナル最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 24AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着長さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SH8C15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLFAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17寸法(mm)38.76×12.17×17.44ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 865637SLTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 865637SLTLFAMPHENOL
11,980税込13,178
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLFAMPHENOL
8,298税込9,128
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLFAMPHENOL
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ2.76mm極数50シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 865637PLTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 865637PLTXLFAMPHENOL
12,980税込14,278
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLFAMPHENOL
8,898税込9,788
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ターミナル ブロック プラグ 2 ポジション 24-12AWG AMPHENOLターミナル ブロック プラグ 2 ポジション 24-12AWGAMPHENOL
569税込626
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12Aアズワン品番65-1621-12
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
3,698税込4,068
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)15タイプコンタクト:シグナル材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 24-16AWG AMPHENOLターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 24-16AWGAMPHENOL
919税込1,011
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1617-39
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 24-16AWG AMPHENOLターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 24-16AWGAMPHENOL
519税込571
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1617-30
Amphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 24-12AWG AMPHENOLターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 24-12AWGAMPHENOL
749税込824
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12Aアズワン品番65-1617-20
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
529税込582
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 24-12AWG AMPHENOLターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 24-12AWGAMPHENOL
429税込472
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8Aアズワン品番65-1617-24
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
259税込285
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
289税込318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
4,998税込5,498
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)14.1タイプコンタクト:ソケット材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列AMPHENOL
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 60 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9643アズワン品番65-7515-75
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 50個入AMPHENOL
669,800税込736,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューで固定ハーネスに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9505アズワン品番65-7515-44
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 020 コンタクトがあり、継手のハーネスに 24 AWG ワイヤサイズとジャックスクリューを使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9559アズワン品番65-7513-99
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクト、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定ハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9524アズワン品番65-7513-77
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列AMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。030 コンタクトで、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して取り付けハーネスを実現しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9595アズワン品番65-7518-47
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列AMPHENOL
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9627アズワン品番65-7515-69
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5256アズワン品番65-7555-50
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5246アズワン品番65-7559-89
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5110アズワン品番65-7550-45
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極AMPHENOL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5149アズワン品番65-7555-62
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極AMPHENOL
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5127アズワン品番65-7556-97
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 3極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5113極数3アズワン品番65-7557-33コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極AMPHENOL
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5168極数7アズワン品番65-7551-83コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 4極AMPHENOL
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)