カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(78)
  • New-Era(ニューエラー)(67)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • NAKANO(18)
  • CKD(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • THK(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 伊東電機(6)
  • サトーパーツ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 協育歯車(4)
  • コガネイ(4)
  • RS PRO(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p1s」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S OAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-211 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-211AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-231AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0801AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応