カテゴリ
- 制御機器(726)
- 電気材料(18)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(80)
- BIGM(丸山製作所)(783)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(598)
- RS PRO(5,085)
- SMC(39,872)
- WURTH ELEKTRONIK(1,153)
- エスコ(1,513)
- エレコム(698)
- サンエス(1,382)
- サンコー(三甲)(2,189)
- タカチ電機工業(673)
- ノーブランド(1,843)
- フエニックス・コンタクト(649)
- ホンダ(13,697)
- ミツビシ(610)
- メディアカバーマーケット(8,754)
- 三菱ふそう(3,055)
- 工進(7,996)
- 雅(784)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「bl」の検索結果
特価
関連キーワード

Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極
AMPHENOL¥599~税込¥659~1袋(25個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき
AMPHENOL¥599税込¥6591個6日以内出荷AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈なダイキャストシェル。フレキシブルグロメット。色黒結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極
AMPHENOL¥679~税込¥747~1袋(25個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 ナイロン, グレー
AMPHENOL¥759~税込¥835~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF
AMPHENOL¥45,980税込¥50,5781箱(100個)7日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷。ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:18mm●幅:22.2mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5958アズワン品番65-7720-64
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷。ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、グレー、キー A、拡張キー仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:50.6mm●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5882アズワン品番65-7723-60
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入
AMPHENOL¥64,980税込¥71,4781箱(50個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5881アズワン品番65-7720-83
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381セット(42個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781箱(50個)7日以内出荷ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ8 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、黒、キー付き B仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5875アズワン品番65-7723-25
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒
AMPHENOL¥399~税込¥439~1個ほか8日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781箱(100個)8日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF
AMPHENOL¥54,980税込¥60,4781箱(100個)8日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(100個)8日以内出荷ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
ケーブルコネクタ 4極 メス レセプタクル 1袋 900個入
AMPHENOL¥189,800税込¥208,7801袋(900個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5673アズワン品番65-7646-91
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641アズワン品番65-7635-01
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 700個入
AMPHENOL¥139,800税込¥153,7801袋(700個)7日以内出荷Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5629アズワン品番65-7592-96
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660アズワン品番65-7646-68
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(1500個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661アズワン品番65-7637-01
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入
AMPHENOL¥269,800税込¥296,7801袋(1500個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659アズワン品番65-7645-58
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 600個入
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801袋(600個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5640アズワン品番65-7612-43
ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル 1袋 270個入
AMPHENOL¥98,980税込¥108,8781袋(270個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5620アズワン品番65-7593-24
ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル
AMPHENOL¥549税込¥6041個7日以内出荷Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、8 ポジション、A コード、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5622アズワン品番65-7607-37
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5630アズワン品番65-7780-06
ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは、12 ポジション、A コード、縮小ガスケット、黒の色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業コンタクトIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5654アズワン品番65-7638-70
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 500個入
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5635アズワン品番65-7594-96
ケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5650アズワン品番65-7646-67
ケーブルコネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ 1袋 480個入
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(480個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5651アズワン品番65-7641-89
ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷。Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5676アズワン品番65-7634-13
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷。Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げ、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5644アズワン品番65-7594-17
ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入
AMPHENOL¥179,800税込¥197,7801袋(700個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5679アズワン品番65-7592-04
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 400個入
AMPHENOL¥139,800税込¥153,7801袋(400個)7日以内出荷Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5645アズワン品番65-7636-95
ケーブルコネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1100個入
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(1100個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5668アズワン品番65-7614-72
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5664アズワン品番65-7591-44
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら