ケーブルコネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ 1袋 480個入

ケーブルコネクタ 8極 メス 自動車用コネクタ 1袋 480個入 - AMPHENOL
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5651
アズワン品番
65-7641-89
内容量
1袋(480個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66485687AT06-08SA-RDBLK
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする