カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ビーエム機器(5)
- ARCHISS(4)
- エレコム(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- プラス[家具](2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ダイソン(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- アーキサイト(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- トリニティ(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- ビメッド(Bimed)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bmsl」の検索結果

Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応