カテゴリ
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BAHCO(バーコ)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(53)
- KTC(3)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(8)
- StarTech.com(7)
- オーム電機(6)
- カナレ電気(6)
- ケージーパルテック(7)
- サンワサプライ(5)
- スーパーツール(3)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ベッセル(5)
- メディアカバーマーケット(6)
- ヤマダコーポレーション(30)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 日動工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bph」の検索結果

Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥489税込¥5381個当日出荷仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質シリコーンゴム色グレーシリーズMUSBRソケット種別USBタイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111014BP USBダストキャップ
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(60個)7日以内出荷USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバー Amphenol ICC MUSB タイプ B コネクタ MUSB2D11004BP USBダストキャップ
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981袋(60個)7日以内出荷USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応