カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • RS PRO(228)
  • BMW(138)
  • KTM(104)
  • SPARKFUN(103)
  • 三菱ふそう(90)
  • StarTech.com(81)
  • スバル(77)
  • ZETA(41)
  • AFAM(アファム)(40)
  • トヨタ(37)
  • 岩田製作所(35)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(33)
  • ホンダ(26)
  • Canon(26)
  • Jabra(24)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(23)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brf」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
当日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50AMPHENOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7471B1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7471B1-3GT50G-50AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6512 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6512AMPHENOL
5,350税込5,885
1個
5日以内出荷
Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。
適合ケーブルLMR-400材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着オス・メスメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ, 31-6508 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ, 31-6508AMPHENOL
4,330税込4,763
1個
5日以内出荷
Amphenol50ΩTNCRF高耐久性コネクタ過酷な環境で使用するための50ΩTNCRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのTNCRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性TNCRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。
種類同軸コネクタ適合ケーブルLMR-200極性リバース材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着,はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50AMPHENOL
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50AMPHENOL
869税込956
1個
5日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, SMB1251B1-3GT30G-50AMPHENOL
45,980税込50,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダードインピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプANアダプタタイプBNオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付きこの75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
Amphenol B1005A1-N BNCコネクタ AMPHENOLAmphenol B1005A1-N BNCコネクタAMPHENOL
45,940税込50,534
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolRF同軸BNCチェーン付きオスキャップバヨネット取り付け及び100mmチェーンの付いたRF同軸BNCオスクロージングキャップです。このBNCキャップのボディとチェーンにはニッケルめっきが施されており、赤いシリコンガスケットが取り付けられています。
種類BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50AMPHENOL
91,980税込101,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50AMPHENOL
86,590税込95,249
1袋(100個)
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75AMPHENOL
57,190税込62,909
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-50AMPHENOL
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだバルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75AMPHENOL
179,800税込197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタインピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL同軸コネクタ ジャック 基板取付AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●シリーズ:142146●コード番号:220-5508アズワン品番65-7715-81
同軸コネクタ ジャック AMPHENOL同軸コネクタ ジャックAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:034-1053●コード番号:220-5458アズワン品番65-7714-95
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 100個入 AMPHENOL同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 100個入AMPHENOL
81,980税込90,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132101●コード番号:220-5489アズワン品番65-7716-69
同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL同軸コネクタ ジャック 基板取付AMPHENOL
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-5431●コード番号:220-5454アズワン品番65-7714-75
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50AMPHENOL
82,000税込90,200
1袋(100個)
7日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 3極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 3極AMPHENOL
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 8 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8831アズワン品番65-7662-12
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 10 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8815アズワン品番65-7615-83
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ 1袋 100個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズですNタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 用途アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199アズワン品番65-7720-17
同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ 1袋 100個入AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズですNタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 用途アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3221アズワン品番65-7717-29
同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ AMPHENOL同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズですNタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 用途アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222アズワン品番65-7667-64
Amphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75AMPHENOL
179,800税込197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 7/16コネクタ, B8073A1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, B8073A1-ND3G-75AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極AMPHENOL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656アズワン品番65-7584-27
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, FCE17-E09PM-250 AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, FCE17-E09PM-250AMPHENOL
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
このAmphenolフィルタ付きD-SubFCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。フィルタ静電容量470pF、820pF、1000pF、5600pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。固定中心間隔25mm、33.3mm、47mm、63.5mmのΦ3mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20AWGのワイヤに対応絶縁抵抗:3000MΩ接触抵抗:15mΩこのフィルタ付きコネクタは望ましくないEMIをフィルタできるコンパクトな相互接続デバイスです。それぞれのコンタクトとコネクタアースシェル間にあるコネクタの内側にコンデンサを取り付けます。EMI制御の向上-リードインダクタンスを最小化し、フィルタの直接アース経路を短くすると、通常、基板上の同じフィルタコンポーネントに比べて3倍の性能を発揮基板の省スペース-フィルタエレメントをコネクタに組み込むと、必要な性能に要求されるフィルタ回路図を簡素化でき、2→4平方インチの省スペース化も実現コスト削減-インダクタやコンデンサなどのフィルタエレメントの購入、保管、組み立て、テストがこれ以上必要ありません。コンポーネントを少なくして低コストでも信頼性を向上簡単にEMI/RFIをアップグレード-このコンパクトなフィルタ付きコネクタは、標準のフィルタを使わないコネクタのフットプリントに適合します。既存のコネクタをフィルタ付きコネクタに交換するだけで、EMC性能が向上EMC適合及びイミュニティ-電子機器から発生、放射、誘導されるEMIは、コネクタシェルを通ってシャーシのアースに再び向かいます。また、この同じデバイスが同じ方法で外部EMI/RFIノイズ(無線トランスミッタ、ESD、自然現象、照明など)からシステムを保護
長さ(mm)30.81幅(mm)12.55極数9シリーズFCE17定格電流(A)5深さ(mm)16.48材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)フィルタ付きD-Sub接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122408RP AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122408RPAMPHENOL
72,980税込80,278
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
シリーズ122408RPインピーダンス50Ω極性リバース表面処理(本体)ニッケル結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75T AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75TAMPHENOL
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252HB-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252HB-NPP3G-50AMPHENOL
57,980税込63,778
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6251G1-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6251G1-NPP3G-50AMPHENOL
41,980税込46,178
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート