カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • Electro Harmonix(5)
  • ホンダ(4)
  • RIDEZ(ライズ)(3)
  • 大和プラスチック(2)
  • biocision(2)
  • Tonyin(2)
  • セフティー3(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ダルトン(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ニッサン(1)
  • JACKSON(1)
  • STREAM TRAIL(1)
  • Milescraft(1)
  • Pazdesign(パズデザイン)(1)
  • HSTシールキット(1)
  • CINELLI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bucket」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
269税込296
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALFAMPHENOL
9,598税込10,558
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALFAMPHENOL
9,998税込10,998
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル