カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • VISHAY(8)
  • ダイニチ工業(6)
  • イムラ(3)
  • サンドビック(2)
  • パール金属(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SMC(1)
  • タンガロイ(1)
  • GMB(1)
  • アイシン精機(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • アイゼン(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-107-3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-221 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-221

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス C10-730188-230 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス C10-730188-230

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-100

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0500 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0500

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0700 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0700

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EV コネクタ AMPHENOL

    EV コネクタ

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
    用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000