カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(743)
  • omron(オムロン)(59)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(40)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • 日研工作所(16)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • E-Value(8)
  • 京セラ(8)
  • ワルター(7)
  • VISHAY(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 岩田製作所(5)
  • 日本レヂボン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東和制電工業(TOWA)(5)
  • ツボサン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1002」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C091 31H006 1002 AMPHENOL

    C091 31H006 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31H003 1002 AMPHENOL

    C091 31H003 1002

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31W006 1002 AMPHENOL

    C091 31W006 1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D007 1002 AMPHENOL

    C091 31D007 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31N005 1002 AMPHENOL

    C091 31N005 1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D004 1002 AMPHENOL

    C091 31D004 1002

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • C091 31D005 1002 AMPHENOL

    C091 31D005 1002

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント C091-31W004-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント C091-31W004-1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント C091-31W008-1002

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-731950-021

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730187-020

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2ZS4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2ZS4

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Z動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = Y向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応