カテゴリ
- 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- JTC(71)
- MAZDA(マツダ)(816)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- RS PRO(373)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- SMC(546)
- VISHAY(77)
- イスカル(66)
- エスコ(99)
- サンドビック(54)
- スズキ(131)
- スバル(91)
- トヨタ(506)
- ニッサン(504)
- ホンダ(1,585)
- 三菱ふそう(1,808)
- 新ダイワ(65)
- 日研工作所(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「c70」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730191-0700
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス C70210M0087012
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様カードタイプ = スマートカードオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ長さ = 62mm幅 = 18.4mm深さ = 99.2mm寸法 = 62 x 18.4 x 99.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 2極 オス
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 オス
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 6極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル
AMPHENOL¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = Y向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2ZS4
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Z動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
pSocket module 2 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(10個)7日以内出荷Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619アズワン品番65-7585-40