カテゴリ
- 制御機器(17)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ホンダ(912)
- SMC(736)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(363)
- 三菱ふそう(184)
- IKO(日本トムソン)(179)
- 住友電工ハードメタル(175)
- ニッサン(105)
- MAZDA(マツダ)(91)
- 日東工業(67)
- マキシンコー(54)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- コガネイ(33)
- ドレーゲル(32)
- イトーキ(30)
- RS PRO(29)
- コノエ(28)
- Kawasaki(28)
- スバル(27)
- トヨタ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「c800」の検索結果

産業用丸形コネクタ 2極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:X-LOK●コード番号:234-3070アズワン品番65-7484-03
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2ZS4
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Z動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = Y向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ポートダストカバー
AMPHENOL¥559税込¥6151個7日以内出荷Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです。品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710アズワン品番65-7756-04