カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- 旭精工(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- イスカル(4)
- スバル(4)
- KMT(2)
- SMC(1)
- ダイキン工業(1)
- NOK(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アシックス(1)
- アイゼン(1)
- キャプテン(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
「cp209」の検索結果
特価

丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(5個)7日以内出荷。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06FGMS-GCP-209 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 0 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 4.5 → 4.7 mm 用のケーブルベンドリリーフを備えています仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4579アズワン品番65-7710-76
丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1袋 5個入
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:7P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4582アズワン品番65-7710-79