カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- RS PRO(62)
- SPARKFUN(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- フエニックス・コンタクト(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- APEM(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- NSK(日本精工)(7)
- Seeed Studio(7)
- Detectamet(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ハーティング(6)
- 三菱ふそう(5)
- ハウス食品(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Vectorworks(5)
- Electro Harmonix(5)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ctam」の検索結果

丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781セット(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ ECTA 133シリーズ 1330 2 BE
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質アルミニウム保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol ダストキャップ ソケット ECTA 133シリーズ 1330 2 BM
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズECTA 133保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケット
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981セット(10個)7日以内出荷。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極
AMPHENOL¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89