カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(63)
  • SPARKFUN(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • APEM(8)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • Seeed Studio(7)
  • Detectamet(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • ハーティング(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • ハウス食品(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Vectorworks(5)
  • Electro Harmonix(5)
  • ホンダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctam」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
  • Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ Ecta133シリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ダストキャップ プラグ ECTA 133シリーズ 1330 2 BE AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ プラグ ECTA 133シリーズ 1330 2 BE

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードの有無:あり材質アルミニウム保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
  • Amphenol ダストキャップ ソケット ECTA 133シリーズ 1330 2 BM AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ ソケット ECTA 133シリーズ 1330 2 BM

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズECTA 133保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケット
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
  • Amphenol 圧着ピンコンタクト X-Lokシリーズ Crimp Contact プライヤー AMPHENOL

    Amphenol 圧着ピンコンタクト X-Lokシリーズ Crimp Contact プライヤー

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL

    丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極

    AMPHENOL
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89