カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CTEK(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • カラークリエーション(2)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • SPARKFUN(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
  • コミネ(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • iFLYTEK(アイフライテック)(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • タニタ(1)
  • MikroElektronika(1)
  • Electro Harmonix(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctek」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL
18,980税込20,878
1セット(24個)
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LFAMPHENOL
9,198税込10,118
1セット(86個)
7日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm極数10シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
ctek 充電器特集