カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(140)
  • StarTech.com(135)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • ダイヤトレンド(101)
  • サンワサプライ(88)
  • ATEN(88)
  • NORCOMP(81)
  • フエニックス・コンタクト(63)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(61)
  • 椿本チエイン(50)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
  • EIZO(41)
  • BUFFALO(バッファロー)(34)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • Acer(エイサー)(29)
  • ハーティング(29)
  • MH CONNECTORS(29)
  • エレコム(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 15」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキットAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
D-subコネクタ FCI, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 15極AMPHENOL
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064TLFAMPHENOL
129税込142
1個
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15PAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, オス, 15極AMPHENOL
309税込340
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, メス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 15極AMPHENOL
429税込472
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 メス パネルマウントAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469アズワン品番65-7523-74
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 オス パネルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3492アズワン品番65-7523-85
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 15極AMPHENOL
259税込285
1個ほか
7日以内出荷
Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF AMPHENOLAmphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLFAMPHENOL
32,980税込36,278
1箱(100個)
5日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15SAMPHENOL
36,980税込40,678
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4009アズワン品番65-7522-68
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 メス パネルマウントAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459アズワン品番65-7531-10
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 オス パネルマウントAMPHENOL
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3481アズワン品番65-7526-35
D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15極AMPHENOL
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15PAMPHENOL
109税込120
1個
5日以内出荷
標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極AMPHENOL
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LFAMPHENOL
66,980税込73,678
1袋(100個)
7日以内出荷
シルバー極数15シリーズEconomical材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, DA15S064HTLFAMPHENOL
9,998税込10,998
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ(mm)2.74極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15SAMPHENOL
7,998税込8,798
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064TXLFAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Aピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15SAMPHENOL
189,800税込208,780
1セット(200個)
7日以内出荷
長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 15極AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮長さ = 47.7mm寸法 = 47.7 x 4.6 x 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15P AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717SDA15PAMPHENOL
5,698税込6,268
1袋(50個)
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)39.24幅(mm)12.55極数15定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, オス, 15極AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウントAMPHENOL
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474アズワン品番65-7524-65
Amphenol FCI 70519CLF D-subコネクタダストキャップ 15極 AMPHENOLAmphenol FCI 70519CLF D-subコネクタダストキャップ 15極AMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
259税込285
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, シルバー, 863093C15MLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, シルバー, 863093C15MLFAMPHENOL
659税込725
1個
7日以内出荷
FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー極数15シリーズ863093CシェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLFAMPHENOL
10,980税込12,078
1箱(100個)
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)接地終端処理シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクトパネル取り付け
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 15極 ストレート メス AMPHENOLAmphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 15極 ストレート メスAMPHENOL
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4FAMPHENOL
299税込329
1個
4日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLFAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17寸法(mm)38.76×12.17×17.44ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MH シリーズ ストレート 15 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバーシリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありボディ向きストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALFAMPHENOL
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Sub-Dプラスチックフード一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
サイズD-Subシェル:A極数15シリーズ863093Cストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応