カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- ボウエキ(BOUEKI)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- brembo(1)
- ITT CANNON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「de-9p」の検索結果

Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, DE09P064TXLF
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781箱(100個)翌々日出荷圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 10.99mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応