カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 清掃用品(8)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)

「de-9s」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DE-9S-A197 ITT CANNON

    DE-9S-A197

    ITT CANNON
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状プラグ結線方式圧着シェルサイズ5表面仕上げニッケル(外装)結線方法圧着
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
    仕様プレスコンタクトタイプ形状アングルタイププレスコンタクトタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着
  • L77DE09S AMPHENOL

    L77DE09S

    AMPHENOL
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
    仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    タイププレスコンタクトタイプ
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S

    AMPHENOL
    179,800税込197,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
    長さ(mm)30.7幅(mm)11.7寸法(mm)30.7×11.7×12.4ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス

    AMPHENOL
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

    スチール製ドライブスプロケット

    TAKEGAWA(武川)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
    タイプレーシングメーカーホンダ
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スピードニット エコ S6DE-58 メカニクス

    スピードニット エコ S6DE-58

    メカニクス
    9,598税込10,558
    1箱(12双)
    当日出荷
    グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。
    材質ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数15
  • 高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 10。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):220。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):4.2。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:10長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • 低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー

    低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
  • ノズルパック 050 ケルヒャー

    ノズルパック 050

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
  • 高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー

    高圧ホース1.5mロングライフ

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    30mの二重スチール補強材付きです。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
  • 変換コネクタ CONTEC(コンテック)

    変換コネクタ

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)170使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)145×105使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • ACサーボモータ駆動システム シグマ光機

    ACサーボモータ駆動システム

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。