カテゴリ
- 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- ENDO(遠藤照明)(23)
- Erler-Zimmer(28)
- Laserliner(レーザーライナー)(72)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(46)
- MARWI(120)
- MasterLOCK(59)
- PEPPERL+FUCHS(166)
- RS PRO(154)
- SPARKFUN(37)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- アールズ(40)
- イトーキ(397)
- シュナイダーエレクトリック(72)
- スバル(28)
- ホンダ(75)
- メディアカバーマーケット(102)
- 三菱ふそう(65)
- 三菱マテリアル(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「erl」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL082X-301-10D10
AMPHENOL¥599,800税込¥659,7801箱(60個)7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL082定格電圧1.0kV定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D10
AMPHENOL¥599,800税込¥659,7801箱(100個)7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電圧1.0kV定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL082X-301-10D8
AMPHENOL¥1,098,000税込¥1,207,8001箱(60個)7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL082定格電圧1.0kV定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M
AMPHENOL¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795アズワン品番65-7670-23
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782アズワン品番65-7670-93
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746アズワン品番65-7668-88
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786アズワン品番65-7669-71
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、50 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4784アズワン品番65-7547-35
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4753アズワン品番65-7671-25
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4812アズワン品番65-7669-72
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757アズワン品番65-7669-99
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821アズワン品番65-7669-57
HD Connector Powerlok 10mm
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0334アズワン品番65-7784-02
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0312アズワン品番65-7784-06
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0314アズワン品番65-7781-25
HD Connector Powerlok Gen 1
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0266アズワン品番65-7781-22
HD Connector Powerlok 300 series Cable
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0281アズワン品番65-7784-35
HD Connector Powerlok 1 Pos Recep 10mm
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0215アズワン品番65-7783-14
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way recep
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0259アズワン品番65-7781-57
HD Connector Powerlok 2 way Recep 10mm
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0262アズワン品番65-7782-78
HD Connector Powerlok 10mm 2 Way Recep
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0252アズワン品番65-7782-79
HD Connector Powerlok Plug 10mm single
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0340アズワン品番65-7780-53
HD Connector Powerlok 10mm Plug Right a
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0324アズワン品番65-7781-16
HD Connector Powerlok Plug Straight 2 P
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個欠品中仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0279アズワン品番65-7783-53
HD Connector Powerlok Plug 10mm Straigh
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0283アズワン品番65-7784-33
HD Connector Powerlok 500 single way re
AMPHENOL¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0241アズワン品番65-7782-12
HD Connector Powerlok 2 Way Recep M8 10
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0255アズワン品番65-7781-48
HD Connector Powerlok 10mm Single Way R
AMPHENOL¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0219アズワン品番65-7782-52
HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0270アズワン品番65-7783-54
HD Connector Powerlok Recp V Code Singl
AMPHENOL¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0196アズワン品番65-7783-37
HD Connector Powerlok 300 Single Way Re
AMPHENOL¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0230アズワン品番65-7780-33
HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st
AMPHENOL¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23
HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0268アズワン品番65-7783-57
HD Connector Powerlok Plug 10mm 3 Way s
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0293アズワン品番65-7780-54
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way for 6mm
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0272アズワン品番65-7782-11
HD Connector Powerlok Recp U Code Singl
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0190アズワン品番65-7782-85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら