カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(156)
  • YAMAHA(ヤマハ)(114)
  • SMC(59)
  • 廣杉計器(24)
  • Qlight(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • CKD(12)
  • エスコ(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • DNライティング(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ホンダ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • 旭精工(6)
  • コクヨ(6)
  • スズキ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f312」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6AMPHENOL
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533アズワン品番65-7667-08
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532アズワン品番65-7717-04
HDMIコネクタ メス AMPHENOLHDMIコネクタ メスAMPHENOL
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534アズワン品番65-7716-56
USBコネクタ A タイプ メス ジャムナット AMPHENOLUSBコネクタ A タイプ メス ジャムナットAMPHENOL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529アズワン品番65-7667-66
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8588アズワン品番65-7599-66
HDMIコネクタ メス AMPHENOLHDMIコネクタ メスAMPHENOL
41,980税込46,178
1個
欠品中
仕様●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1665極数19アズワン品番65-7486-45コンタクト形状メス
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
90,980税込100,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575アズワン品番65-7600-37
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8583アズワン品番65-7608-64
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8581アズワン品番65-7659-86
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587アズワン品番65-7598-96
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8580アズワン品番65-7611-09
丸型コネクタ AMPHENOL丸型コネクタAMPHENOL
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8571アズワン品番65-7618-08