カテゴリ

  • 制御機器(287)
  • 電気材料(90)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(22)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(323)
  • IKO(日本トムソン)(235)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,890)
  • KEIHIN(383)
  • MAZDA(マツダ)(454)
  • NAKANO(429)
  • Panasonic(パナソニック)(803)
  • SHIMANO(シマノ)(626)
  • SMC(1,717)
  • VISHAY(446)
  • エスコ(241)
  • エレコム(272)
  • オカムラ(岡村製作所)(385)
  • スバル(1,214)
  • ダイヤトレンド(677)
  • ホンダ(1,861)
  • 三木プーリ(1,377)
  • 日本モレックス(molex)(449)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc」の検索結果

関連キーワード
378件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9/125 FC/FC CORD AMPHENOL

    9/125 FC/FC CORD

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
  • 9/125  FC/FC CORD AMPHENOL

    9/125 FC/FC CORD

    AMPHENOL
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
  • Amphenol 圧着ピンコンタクト FC, SC, SMA, ST AMPHENOL

    Amphenol 圧着ピンコンタクト FC, SC, SMA, ST

    AMPHENOL
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = FC、SC、SMA、ST
  • Amphenol, 光ファイバコネクタ, FC / PC AMPHENOL

    Amphenol, 光ファイバコネクタ, FC / PC

    AMPHENOL
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
  • 9/125 SC/FC CORD AMPHENOL

    9/125 SC/FC CORD

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード = シングルモードコア直径 = 9/125μm
  • Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000 AMPHENOL

    Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    シングルモードファイバ用のFC/PCコネクタ.一体型金属製ボディと酸化ジルコニウム製精密セラミックエンドフィッティングを備えたFC/PCコネクタで、外径125μm、2.8mmのシングルモードファイバに対応。ねじロック式、プラグインデックス付き。リターンスプリングにより、光学面同士の物理的な接触を確保します。NTT規格に完全対応。
    仕様(片面/両面)シンプレックス種類FCtoPC材質(ハウジング)二酸化ジルコニウムモードシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.15コネクタタイプ(タイプA)FC、(タイプB)PC
  • Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol バックシェル, コネクタタイプ:FC to ST, マルチモード, シングルモード AMPHENOL

    Amphenol バックシェル, コネクタタイプ:FC to ST, マルチモード, シングルモード

    AMPHENOL
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = FC to STマルチモード/シングル = マルチモード, シングルモードコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DI AMPHENOL

    Amphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DI

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様BetterWorld製品:ありタイプソーラーコネクタシリーズH4ソケットorプラグソケット動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クイックコネクトオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • RJFC6G AMPHENOL

    RJFC6G

    AMPHENOL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol ダストキャップ RJFC6N AMPHENOL

    Amphenol ダストキャップ RJFC6N

    AMPHENOL
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJF Series AccessoriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex RJFC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFC2N RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    RJFシリーズアクセサリ
    色シルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJF
  • Amphenol USBBFC7 USBコネクタキャップ AMPHENOL

    Amphenol USBBFC7 USBコネクタキャップ

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Socapex RJFC6G RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFC6G RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    色オリーブドラブ種類コード付きダストキャップシリーズRJFインターフェースRJ45併用可能製品RJF
  • Amphenol Socapex RJFC7G RJコネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFC7G RJコネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    色オリーブドラブ種類コード付きダストキャップシリーズRJF併用可能製品RJF
  • D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4017アズワン品番65-7519-79
  • 太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802アズワン品番65-7221-22
  • FCE17-E09SM-290 AMPHENOL

    FCE17-E09SM-290

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCE17-A15PM-250 AMPHENOL

    FCE17-A15PM-250

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-subコネクタ FCE17-B25AD-290 AMPHENOL

    Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-subコネクタ FCE17-B25AD-290

    AMPHENOL
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 25極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器25極D-Subコネクタアクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
  • 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 10極

    AMPHENOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8109アズワン品番65-7492-72
  • M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOL

    M12 PANEL WITH WIRE HARNESS

    AMPHENOL
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル
  • FCE17-E09SM-250 AMPHENOL

    FCE17-E09SM-250

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 15極D-subコネクタ FCE17-A15AD-250 AMPHENOL

    Amphenol フィルタ付きアダプタ フィルタ付きアダプタ f用途 15極D-subコネクタ FCE17-A15AD-250

    AMPHENOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 15極D-SubコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器15極D-Subコネクタアクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 10極

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8075アズワン品番65-7493-94
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8108アズワン品番65-7494-33
  • フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • FCE17-E09PM-250 AMPHENOL

    FCE17-E09PM-250

    AMPHENOL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8107アズワン品番65-7493-66
  • 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 10極

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 10極

    AMPHENOL
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8110アズワン品番65-7490-08
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 10極

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8146アズワン品番65-7491-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8571アズワン品番65-7618-08
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8580アズワン品番65-7611-09